エスコ
AC100V/0.6W LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-16
寸法(mm)
55×35×100
質量(g)
70
電源
AC100V
光源
高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯
検知範囲
距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
センサー感知方式
人感、明暗センサー
点灯方式
常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー、人感センサー
灯数
3(2+1)灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50395826
EA864CB-16
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください