LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

LEDセンサーライト・非常灯(充電式) - エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式) - エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式) - エスコ
(7件のレビュー)

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。

電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50396203EA864CB-61
オープン
3,130
3,443(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50396203
2024-10-09
用途: 停電時の照明
農・林・水産業

常夜灯や停電時の非常灯として自動で点灯し、また、普通の懐中電灯としても使用でき、動作も安定してて非常に便利に使用しています。今までは急な停電時に懐中電灯の置いてある所へ行くことが困難でしたがこれがあれば大丈夫、安心していられます。

対象商品 : 50396203
2024-08-26
用途: 停電時の作業継続
サービス業

以前使用していたものに比べ、コンセント部分が回転しないので、設置方法に制限ができるのが、残念です。

対象商品 : 50396203
2020-04-10
用途: 災害用

懐中電灯機能は非常に明るく、6時間点灯可能と言うことで頼りになる。ただ暗くなると自動点灯するが、ものたろうさんに質問をした際、明暗センサー自動点灯をオフにしてそのモードの時に停電時自動にライトがつくようになるのか質問したがものたろうさんの回答は明暗センサー自動点灯をオフにしても停電時には自動的にライトがつくと言う回答であったが、センサーにお風呂機能がなかった
なので暗くなるといやがおうでもほのかな明かりがつく
返品しようかと思ったが、他の機能が予想以上に良かったため返品するのはやめて使用することにした。

3が参考にしています
2020-06-22
用途: 暗所恐怖症の親の為
運輸・通信業

暗所恐怖症の親の為に購入、
災害、停電時の緊急照明になるだけでなく、
停電後も6時間の懐中電灯になる。
普段でも。ちょっとした時の懐中電灯に使っている。
頼れると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 50396203
2018-10-05
用途: 夜間や停電用

いつもはコンセントに差しっぱなしで,夜間は足元をほのかに照らし、停電になるとパッと明るく照射します。充電式なので重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 50396203
2018-07-02
用途: 屋内用
鏡神社

充電式を探していたのでちょうど良かった。明るさは普通だが常時コンセントにセットしてあると停電時に使いやすい。

対象商品 : 50396203
2017-09-28
用途: 家庭内の地震対策等
その他業種

常夜灯機能の明かりの色が穏やかでよい。非常時の取り外し状態ではLEDの鮮明な色で明るさが際立っていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする