エスコ
[防雨型]人感センサー
100m離れた場所にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。
報知時間の調整可能。
センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。
ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様
【報知音】4種類
エスコ品番
EA864CE-46
材質
送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂
寸法(mm)
送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)
質量(g)
送信機:212(電池除く)、受信機:約700
電源
送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V
検知範囲
ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)
電池寿命
約2年(1日あたり100回送信したとして)
検知方式
人体感知式(パッシブインフラレッド方式)
設置場所
送信機:屋内・屋外、受信機:屋内
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
防水仕様
【送信機】IP43相当
内容量
1個
注意
※付属電池はテスト用電池です。できるだけ早く新しい電池と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396648
EA864CE-46
オープン
¥
67,500
¥
74,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください