エスコ
DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)
音量(dB)
DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
エスコ品番
EA864EF-22
寸法(mm)
74×117×36.5
色
白
材質(本体)
Noryl樹脂
質量(g)
約76
電源(V)
DC12~24
消費電力(mA)
DC12V最大時:22、DC24V最大時:29
使用周囲温度(℃)
0~49
設置場所
屋内
音色
パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50397025
EA864EF-22
オープン
¥
9,720
¥
10,692
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください