エスコ
AC100V・135W/450mm 送風機
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)
450
ファン径(cm)
45
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
158/199
エスコ品番
EA897AY-2
寸法(mm)
530×550×800
質量(kg)
9.1
スイッチ
押しボタン式(強・中・弱)
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
9.7
消費電力(W)(50/60Hz)
135/170
首振角度(°)
左右90、上下3段階調節
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50398312
EA897AY-2
オープン
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください