406mm ワイヤーソー

406mm ワイヤーソー - エスコ406mm ワイヤーソー - エスコ
(6件のレビュー)
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50399755EA898C-10
オープン
1,460
1,606(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50399755
2026-03-18
用途: 外出時での簡単な木材の切断に利用予定。
松沢建設業・工事業

まだ切断作業はしてないが、持ち運びはコンパクト、軽量で満足しています。

2025-03-31
用途: 両面テープで強固に張り付いている部品を剥がすため
株式会社ART CRAFT

お安いですが、意外に使えますので良いですね。いろいろな所に使えると思いますので工具箱に入れておくと何かと便利しそうです。

対象商品 : 50399755
2020-11-11
用途: キャンプ場で使用。

キャンプ場で薪のカットに使用。
長い薪など長さの調整が必要な時にあると便利。ある程度の太さまではワイヤーソウでカット出来ます。
コンパクトに持ち運びが出来るので、一つあると役立ちます。

対象商品 : 50399755
2020-10-21
用途: 既存品の破汚損の交換 壁面鏡
株式会社白青舎

壁面べた付けの鏡の交換を申し付けられて、もしもの際に壁からの剥離用に念のため用意しておりましたが、今回は使わずとも取り外しできましたので、使用レビューはありませんが、短納期で安心でした。

2024-06-22
用途: 庭の木の剪定に
その他業種

少し太めの枝では引っかかってしまう事が多く、
半日使ったところで切れてしまった。
耐久性は期待できないです。

1が参考にしています
対象商品 : 50399755
2020-07-19
用途: 持ってると安心です
教育・研究機関

いざと言うときの為に持ち歩いてます。何が起こるかわかりませんから!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする