エスコ
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
質量(kg)
7.8
付属品
電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル
エスコ品番
EA899HE-2
寸法(mm)
330×283×416
消費電力(W)
1050
電源
100V
騒音値(dB)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50401977
EA899HE-2
オープン
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください