エスコ
AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)
鋼板製ボディ
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)
4.5
吸込仕事率(W)
320
質量(kg)
10.2
付属品
ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚
エスコ品番
EA899HG-2
寸法(mm)
283×327×657
消費電力(W)
1050
電源
100V
騒音値(dB)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50401995
EA899HG-2
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください