曜日別特売

AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機 - エスコ

粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。

タンク容量(L)44(吸水37)質量(kg)21.5付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本エスコ品番EA899SA-1寸法(mm)474×600×963消費電力(W)1100電源100V風量(m3/min)最大2.6騒音値(dB)75真空度(kPa)最大30ちり落とし方式手動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50403185EA899SA-1
オープン
148,000
162,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする