エスコ
510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA901XD-2
材質
アルミ合金
段数
2段
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50403553
EA901XD-2
0.379~0.5
6.8
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください