0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)

0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) - エスコ
(2件のレビュー)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5材質アルミエスコ品番EA902B-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50403727EA902B-525.22940×495×950.9216.5
オープン
155,000
170,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50403727
2018-07-05
用途: 現場調査に主に使用している。
伊豆創建設業・工事業

これまでもアルミ製の伸縮はしごを使用していましたが、10年以上同じものを使っているので買い換えました。実は、職人である友人が伸縮はしごを使用中に、作業を終え降りる時に不意にはしごが縮んでしまい墜落、重傷を負いました。これを機に買い換えようと思いました。今回の物は非常に強度感がありしっかりしています。今までの物とは別物に思えます。又、接地部が自在になっていて角度が変わるので、とても安心感が高いですね。反面、重量は今までの物より多少重いです。ただ、自分の命を預ける道具としては、少し高額ではありましたが購入して本当に正解でした。今までの物は、比較すると使用する気にはなれません。

4が参考にしています
対象商品 : 50403727
2017-12-20
用途: 壁面 上に上がる為(隙間が狭く、脚立立てにくい場所へが希望

過去 同等品らしい 物を使用時。上げ下げ時凄く下げづらい経験有り。
ロック機構が左右が使いづらい。A社動画は二人で 伸ばし切りを、立ち上げ してるが。そうだとすると二段式ロープ で良いのでは。
見た目 一人作業が出来そうが 実際は出来なかったと同時に 他社物は寒い時期故 と思うが破損して、落下の痛い目を負うてる。この物はどうなのかが知りたいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする