エスコ
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製(アルマイト加工)
エスコ品番
EA902BH-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50403815
EA902BH-38
3.8
0.93
11.5
オープン
¥
102,400
¥
112,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください