エスコ
はしご兼用脚立(伸縮脚)
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
60
収納寸法・奥行(mm)
169
天板寸法・幅(mm)
251
天板寸法・奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404113
EA903AB-22
【長わく】1.28~1.72、【短わく】0.98~1.42
2.40~3.32
550×1371×169
7.7
オープン
¥
37,800
¥
41,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
50404122
EA903AB-23
【長わく】1.57~2.01、【短わく】1.28~1.72
3.02~3.94
604×1679×169
9.1
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
50404138
EA903AB-24
【長わく】1.87~2.31、【短わく】1.57~2.01
3.64~4.56
658×1988×169
10.7
オープン
¥
50,600
¥
55,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください