エスコ
脚立(アルミ製)
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
295
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
251×160
収納寸法・奥行(mm)
174
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404235
EA903AD-1B
2.29
243×739×174
11.1
オープン
¥
54,000
¥
59,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
50404253
EA903AD-2B
2.59
2740×793×174
12.4
オープン
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
50404262
EA903AD-3B
2.88
3049×847×174
14.2
オープン
¥
68,800
¥
75,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください