曜日別特売

336x160mmx0.30m/1段 踏 台(アルミ製)

336x160mmx0.30m/1段 踏 台(アルミ製) - エスコ
(3件のレビュー)

中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。

最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903AF-30B材質アルミ合金(アルマイト加工)段数1段設置寸法・奥行(mm)289設置寸法・幅(mm)388収納寸法・幅(mm)388収納寸法・奥行(mm)153収納寸法・高さ(mm)332天板寸法・幅(mm)276天板寸法・奥行(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50404314EA903AF-30B0.3388×153×3321
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 高所作業時
株式会社鳳友産業不動産業

軽いのに丈夫で満足しております。機能性と機動性がバツグンです。

対象商品 : 50404314
2022-04-26
用途: ちょこっと手の届かない時に楽に乗れる
松月堂

簡単な木製台を使用して居ましたがこの台にして安定感があり上部が平らで安定感が有りつかい安く重宝しています、当方80キロの体重でもしっかりしています。

対象商品 : 50404314
2021-11-26
用途: 少し高いところの作業に使用

凄く軽いため持ち運びがしやすく、その割に安定しており踏み台としては使いやすいです。
お勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする