曜日別特売

520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)

520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) - エスコ
最大使用荷重(kg)160エスコ品番EA903AF-6材質アルミ合金(アルマイト加工)段数3段天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50404332EA903AF-60.788.9
オープン
45,000
49,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする