エスコ
1.19m/6段 踏 台
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903AJ-6
材質
アルミ合金
段数
6
全高(m)
1.92
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
115
収納寸法・高さ(mm)
1920
天板寸法・幅(mm)
250
天板寸法・奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404402
EA903AJ-6
1.19
480×115×1920
5.4
オープン
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください