エスコ
1.40m/7段 踏 台
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903AJ-7
材質
アルミ合金
段数
7
全高(m)
2.16
収納寸法・幅(mm)
500
収納寸法・奥行(mm)
115
収納寸法・高さ(mm)
2160
天板寸法・幅(mm)
250
天板寸法・奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404418
EA903AJ-7
1.40
500×115×2160
6.2
オープン
¥
41,400
¥
45,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください