エスコ
309x255mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903AL-2
材質
アルミ合金
段数
2段
収納寸法・幅(mm)
438
収納寸法・奥行(mm)
237
収納寸法・高さ(mm)
630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404463
EA903AL-2
0.56
438×237×630
2.4
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください