脚立(ワイドステップ/アルミ製)

脚立(ワイドステップ/アルミ製) - エスコ脚立(ワイドステップ/アルミ製) - エスコ
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50404628EA903AM-27A2.292434×739×18111.6
オープン
54,200
59,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
50404637EA903AM-28A2.592743×793×18113.1
オープン
60,500
66,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
50404646EA903AM-29A2.883052×847×18114.9
オープン
65,500
72,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする