エスコ
0.78m/3段 踏 台
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903AN-2
材質
アルミ合金
段数
3
全高(mm)
1340
収納寸法・幅(mm)
494
収納寸法・奥行(mm)
114
収納寸法・高さ(mm)
1447
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404698
EA903AN-2
0.78
494×114×1447
3.4
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください