エスコ
1.07m/4段 踏 台
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903AN-3
材質
アルミ合金
段数
4
全高(mm)
1630
収納寸法・幅(mm)
537
収納寸法・奥行(mm)
114
収納寸法・高さ(mm)
1756
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404707
EA903AN-3
1.07
537×114×1756
4
オープン
¥
34,100
¥
37,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください