エスコ
アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
材質
アルミ合金
適合
【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用
エスコ品番
EA903BL-23
直径(Φmm)
【アンカー用穴】12
質量(g/セット)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405005
EA903BL-23
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください