エスコ
600x 400x 600mm/2段 踏 台
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903BM-2
段数
2
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405048
EA903BM-2
0.6
400×600
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください