エスコ
800x 400x1200mm/ 4段 踏 台
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903BM-4A
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
段数
4
踏ざん間隔(mm)
300
設置寸法(mm)
815×1015
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405093
EA903BM-4A
1.2
400×800
815×1015
19.8
オープン
¥
118,700
¥
130,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください