エスコ
1000x 400x1500mm/ 5段 踏 台
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903BM-5A
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
段数
5
踏ざん間隔(mm)
300
設置寸法(mm)
1015×1215
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405136
EA903BM-5A
1.5
400×1000
1015×1215
29
オープン
¥
167,200
¥
183,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください