曜日別特売

0.48m/2段 踏 台(スチール製)

0.48m/2段 踏 台(スチール製) - エスコ
(3件のレビュー)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)260エスコ品番EA903RC-2材質スチール段数2全高(mm)710設置寸法・奥行(mm)510設置寸法・幅(mm)480全高(m)0.71収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・高さ(mm)780天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50405355EA903RC-20.48480×95×7804.2
オープン
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50405355
2020-02-12
用途: 高いところの書類をとるとき
運輸・通信業

頻繁に使用するものではないのですが、使うときはすぐに使えるところに保管しておきたく、その標品は場所を取らないので棚の横に保管できるところが非常にたすかっています。

1が参考にしています
対象商品 : 50405355
2018-05-13
用途: 上の棚から物を下すとき
医療法人米倉医院医療・福祉・介護関連業

コンパクトにたためて持ち運びに便利です。折りたたむ時力が要ったが
KURE CRC 5-56の噴霧で滑りが良くなった。

対象商品 : 50405355
2017-12-08
用途: 洗車時の車の屋根の拭き取り

洗車時の車の屋根の拭き取りに使用していますが、重量が重く、鉄なのでしまうところに困ります(^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする