エスコ
14.0-20.0"用 ホイールステップ(トラック用)
最大使用荷重(kg)
135
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA903XA-2
材質
スチール
寸法(mm)
【ステップ】550×180
段数
1
収納時寸法(mm)
570×390×110(T)
適合タイヤサイズ
14”/20”
天板寸法・幅(mm)
180
天板寸法・奥行(mm)
550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405522
EA903XA-2
180×550
4.4
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください