エスコ
500x500mm/1.80m/6段 作業台
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XC-180
材質
アルミ合金
段数
6
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405574
EA903XC-180
1.8
500×500
20.9
オープン
¥
112,400
¥
123,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください