曜日別特売

900mm/3段 踏 台 (右手すり付)

900mm/3段  踏 台 (右手すり付) - エスコ
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240エスコ品番EA903XF-90材質アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600内容量1個
注意
一部お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50405696EA903XF-900.9340×600(W)600×(D)82014.1
オープン
94,000
103,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする