エスコ
800mm/2段 踏 台 (両手すり付)
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XG-80
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数
2
全高(m)
1.7
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405732
EA903XG-80
0.8
340×600
13.5
オープン
¥
108,000
¥
118,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください