エスコ
900mm/3段 踏 台 (両手すり付)
踏面幅(mm)
最上段:600×340
その他の段:600×240
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×340
天板寸法・奥行(mm)
600
天板高さ(m)
0.9
設置寸法(幅×奥行)(mm)
600×820
全高(m)
1.8
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
150
段数
3
材質
アルミ合金製
材質(本体)
アルミ合金
質量(kg)
16.2
仕様
組立式
エスコ品番
EA903XG-90
寸法(mm)
【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
最大使用荷重(kg)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405748
EA903XG-90
340
600
0.9
150
3
オープン
¥
120,700
¥
132,770
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください