エスコ
600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DD-27
段数
8
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405863
EA905DD-27
2.40~2.70
500×600
オープン
¥
273,900
¥
301,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください