エスコ
500x550x1362-1666mm 作業台(折畳み式)
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DE-16
材質
アルミ合金
段数
5
全高(m)
2.18~2.48
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
925×2252×116
天板寸法・幅(mm)
550
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405888
EA905DE-16
1.36~1.67
550×500
18
オープン
¥
123,100
¥
135,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください