エスコ
500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DE-19
材質
アルミ合金
段数
6
全高(m)
2.49~2.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×2578×116
天板寸法・幅(mm)
550
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405897
EA905DE-19
1.68~1.98
550×500
20
オープン
¥
137,300
¥
151,030
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください