エスコ
139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付)
最大使用荷重(kg)
150
付属品
手がかり棒
エスコ品番
EA905DF-5A
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1660
収納寸法・奥行(mm)
840
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405985
EA905DF-5A
1.39~1.79
1660×840×180
21.2
オープン
¥
142,900
¥
157,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください