エスコ
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
最大使用荷重(kg)
120
エスコ品番
EA905DG-3A
材質
アルミ合金
長さ(m)
【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)
1266
収納寸法・奥行(mm)
423
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
236
天板寸法・奥行(mm)
1180~1760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50406012
EA905DG-3A
0.86~1.26
1266×423×180
13.9
オープン
¥
74,700
¥
82,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください