エスコ
2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA905MD-4B
幅(mm)
276
質量(kg)
15.3
全長(m)
2.4~4.02
最大使用荷重(kg)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50406256
EA905MD-4B
120
2.4~4.02
276
オープン
¥
71,500
¥
78,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください