エスコ
0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)
エスコ品番
EA905MG-31
質量(kg)
9.5
最大積載荷重(kg)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50406335
EA905MG-31
300
1820
アルミ合金
オープン
¥
81,900
¥
90,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください