エスコ
28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付。
サイズ(cm)
28
足幅
3E
色
ネイビー
エスコ品番
EA910LL-28A
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
36.5(26cm)
材質(アッパー)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
約850(26cm)
材質(インナー)
メリヤス
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407227
EA910LL-28A
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください