エスコ
25.5cm 長靴(安全)
踏抜き防止板内蔵。帯電防止。
耐滑性と耐油性に優れています。
マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
機能
踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
材質(アッパー)
発泡ポリウレタン
規格
EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格)
エスコ品番
EA910LT-25.5
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
発泡ポリウレタン1層底
標準質量(g/片足)
1850(26cm)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407272
EA910LT-25.5
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください