曜日別特売

29.0cm 長靴(安全)

29.0cm 長靴(安全) - エスコ

踏抜き防止板内蔵。帯電防止。
耐滑性と耐油性に優れています。
マイナス30℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。

機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性サイズ(cm)29足幅3E材質(アッパー)発泡ポリウレタン規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格)エスコ品番EA910LT-29形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底標準質量(g/片足)1850(26cm)材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50407315EA910LT-29
オープン
19,800
21,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする