エスコ
[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)
26
色
メタリック
材質
軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番
EA910S-2
サイズ
L
タイプ
抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)
約500
耐熱温度(℃)
50~60
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
注意
※80~90℃で溶け出す可能性があるのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407403
EA910S-2
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください