エスコ
[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)
26
色
ブラウン
材質
軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番
EA910SA-32
サイズ
L
タイプ
抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)
約500
耐熱温度(℃)
50~60
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
注意
※80~90℃で溶け出す可能性があるのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407482
EA910SA-32
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください