エスコ
[3L] サンダル(黒)
インソールに滑り止めが付いています。
サイズ(cm)
26~27
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910SR-3
材質(ソール)
ウレタン
材質(インソール)
PVC
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407568
EA910SR-3
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください