曜日別特売

[LL] サンダル(黒)

[LL] サンダル(黒) - エスコ

インソールに弾力性のある素材を使用しています。
かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。

サイズ(cm)26.5~27.5ブラック材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910SV-12材質(ソール)ウレタン材質(インソール)発泡ウレタン靴タイプサンダル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50407762EA910SV-12
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする