エスコ
[L] サンダル(黒)
インソールに弾力性のある素材を使用しています。
サイズ(cm)
25.5~26.5
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910SV-21
材質(ソール)
ウレタン
材質(インソール)
発泡ウレタン
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407796
EA910SV-21
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください