曜日別特売

[L] サンダル(黒)

[L] サンダル(黒) - エスコ
(3件のレビュー)

インソールにスベリ止のドットが付いています。
超軽量サンダルです。

サイズ(cm)25.5~26足幅4Eブラック材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910SV-31サイズL材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約270材質(インソール)合成皮革靴タイプサンダル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50407832EA910SV-31
オープン
1,630
1,793(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50407832
2019-04-24
用途: 事務作業
建設業・工事業

それなりの感じ。可もなく不可もなく。耐久性がどうかはこれからです。

対象商品 : 50407832
2017-12-04
用途: お客様用

今までの物の代わりに新しく購入しました。サイズが2種類しかないので3Lなどの大きいサイズが欲しいです。表記より若干きつめです。

対象商品 : 50407832
2018-05-05
用途: 事務所での使用

他社で購入していたのですが、同様のものが安価なので試しに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする