曜日別特売

[LL] サンダル(黒)

[LL] サンダル(黒) - エスコ
(2件のレビュー)

インソールに滑り止めが付いています。

サイズ(cm)26~27ブラック材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910SV-32材質(ソール)ウレタン材質(インソール)合成皮革靴タイプサンダル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50407848EA910SV-32
オープン
1,630
1,793(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50407848
2024-03-20
用途: 洗濯場での使用
サービス業

家の洗濯場での使用、今まではアーノルドパーマーのコンフォートサンダルを使っていましたが、使い勝手が良いので、似たようなサンダルを探していました、足サイズは25.5cmですが、長さは合いましたが幅が少し狭いです。

対象商品 : 50407848
2017-12-04
用途: お客様用

今までの物の代わりに購入しました。サイズですが表記より若干きつめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする