エスコ
[L] サンダル(チョコ)
(1件のレビュー)
インソールにスベリ止のドットが付いています。
超軽量サンダルです。
サイズ(cm)
25.5~26
足幅
4E
色
チョコ
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910SV-36
サイズ
L
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
約270
材質(インソール)
合成皮革
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407857
EA910SV-36
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください